EATON - Mágneses árnyékolás PFR-W-35-höz SN048262 - 286001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Névleges hibaáram - 0-0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő - 0 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082860011
Sonepar cikkszám
SN048262
Gyártói cikkszám
286001
Gyártói típuskód
PFR-WMA-35
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Névleges hibaáram:
0-0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő:
0 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fi-relé megszakítóhoz ; Mágneses árnyékolás PFR-W-35-höz