Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mágnesk 230V AC 20kVar 4z főé kondenzátorhoz GT33187 - 294010

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mágnesk 230V AC 20kVar 4z főé kondenzátorhoz GT33187

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

39 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082940102

Sonepar cikkszám

GT33187

Gyártói cikkszám

294010

Gyártói típuskód

DILK20-11(230V50HZ,240V60HZ)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

20 kvar

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-690 V

Névleges kapcsolóáram:

29 A

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Szélesség:

45 mm

Magasság:

135 mm

Mélység:

138 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kondenzátor mágneskapcsoló ; Mágnesk 230V AC 20kVar 4z főé kondenzátorhoz