Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mágnesk 230V AC 33,3kVAR 4z főé kondenzátorhoz GT59354 - 294054

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mágnesk 230V AC 33,3kVAR 4z főé kondenzátorhoz GT59354

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

71 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082940546

Sonepar cikkszám

GT59354

Gyártói cikkszám

294054

Gyártói típuskód

DILK33-10(230V50HZ,240V60HZ)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

33.3 kvar

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-690 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Szélesség:

55 mm

Magasság:

190 mm

Mélység:

147 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kondenzátor mágneskapcsoló ; Mágnesk 230V AC 33,3kVAR 4z főé kondenzátorhoz