EATON - Mágnesk 230VAC 25A 4 z+0 ny 2mod IP40 G51688 - 248847
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 195.5-253 V
Névleges feszültség - 440-440 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082488475
Sonepar cikkszám
G51688
Gyártói cikkszám
248847
Gyártói típuskód
Z-SCH230/25-40
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
195.5-253 V
Névleges feszültség:
440-440 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
3000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
1160 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2552 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1044 VA
Beépítési mélység:
60 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:
AC-1
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP40