EATON - Mágnesk 24VAC 25A 1 z+1 ny 1mod SN151900 - 193888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 20.4-26.4 V
Névleges feszültség - 440-440 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
9010238040311
Sonepar cikkszám
SN151900
Gyártói cikkszám
193888
Gyártói típuskód
Z-SCH24/1/25-11
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
20.4-26.4 V
Névleges feszültség:
440-440 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
3000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
1160 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2552 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1044 VA
Beépítési mélység:
60 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:
AC-1
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20