Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mágnesk 400V AC 25kVar 4z főé kondenzátorhoz GT80354 - 294040

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mágnesk 400V AC 25kVar 4z főé kondenzátorhoz GT80354

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-380 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082940409

Sonepar cikkszám

GT80354

Gyártói cikkszám

294040

Gyártói típuskód

DILK25-11(380V50/60HZ)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-380 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

25 kvar

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-380 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kondenzátor mágneskapcsoló ; Mágnesk 400V AC 25kVar 4z főé kondenzátorhoz