EATON - Mágnesk Impulzuskapcsoló/közp. vez. GT47548 - 265321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus- központi vezérléshez
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 240-415 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082653217
Sonepar cikkszám
GT47548
Gyártói cikkszám
265321
Gyártói típuskód
Z-SC230/3S
Funkció:
mechanikus- központi vezérléshez
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
240-415 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1980 W
Max. fénycsőterhelés:
1020 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
60 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1820 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1105 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
10 A