Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mágneskapcsoló 110V AC 2z2ny GT25163 - 051774

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló 110V AC  2z2ny GT25163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080517740

Sonepar cikkszám

GT25163

Gyártói cikkszám

051774

Gyártói típuskód

DILER-22(110V50HZ,120V60HZ)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-120 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Névleges üzemi áram:

10 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

17-500 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

17-500 V

Üzemi feszültség DC:

24-220 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Névleges kapcsolóáram:

10 A

Szélesség:

45 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

52 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; Mágneskapcsoló 110V AC 2z2ny