EATON - Mágneskapcsoló 110V AC 3kW 3zFőé 1zSé GT22986 - 276547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 120-120 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
77 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082765477
Sonepar cikkszám
GT22986
Gyártói cikkszám
276547
Gyártói típuskód
DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
120-120 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
2.2 kW
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
3 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
2.2 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
7 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
5 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-690 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
68 mm
Mélység:
75 mm