Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mágneskapcsoló 220VDC 6A 4z0ny GT29248 - 276348

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló 220VDC 6A 4z0ny GT29248

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082763480

Sonepar cikkszám

GT29248

Gyártói cikkszám

276348

Gyártói típuskód

DILA-40(220VDC)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-220 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

4 A

Névleges üzemi áram:

16 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

17-500 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

17-500 V

Üzemi feszültség DC:

24-220 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Szélesség:

45 mm

Magasság:

68 mm

Mélység:

75 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; Mágneskapcsoló 220VDC 6A 4z0ny