Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Mágneskapcsoló 230V AC 37kW 3z főé G23380 - 046582

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló 230V AC   37kW 3z főé G23380

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 37 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 72 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G23380

Gyártói cikkszám

046582

Gyártói típuskód

DIL3M(230V50Hz)

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

72 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; %Mágneskapcsoló 230V AC 37kW 3z főé