EATON - Mágneskapcsoló 230VAC 11kW 3zFőé 1nySé GT10001 - 277164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 240-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082771645
Sonepar cikkszám
GT10001
Gyártói cikkszám
277164
Gyártói típuskód
DILM25-01(230V50HZ,240V60HZ)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
240-240 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
11 kW
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
45 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
6 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
25 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
13 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-690 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
97 mm