Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Mágneskapcsoló 230VAC 4A 4z 4ny sé G45978 - 043803

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló 230VAC 4A 4z 4ny sé G45978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 4

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

  • Segédérintkezők száma, váltó - 0

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45978

Gyártói cikkszám

043803

Gyártói típuskód

DILR44D(230V50HZ,240V60HZ

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

4 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; %Mágneskapcsoló 230VAC 4A 4z 4ny sé