Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mágneskapcsoló 24V AC 55kW 3z főé GT21577 - 239545

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló  24V AC 55kW 3z főé GT21577

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

201 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082395452

Sonepar cikkszám

GT21577

Gyártói cikkszám

239545

Gyártói típuskód

DILM115(RAC24)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

74 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

160 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

28 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

115 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

55 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-690 V

Szélesség:

90 mm

Magasság:

170 mm

Mélység:

160 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 24V AC 55kW 3z főé