Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Mágneskapcsoló 24VDC 11kW 3z0nyFőé 1z0nySé G70731 - 058856

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló   24VDC 11kW 3z0nyFőé 1z0nySé G70731

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - mágnesmeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70731

Gyártói cikkszám

058856

Gyártói típuskód

SE1A-G-10-PKZ2(24VDC)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Kapcsolóhajtás típusa:

mágnesmeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektromos hajtás megszakítóhoz ; Mágneskapcsoló 24VDC 11kW 3z0nyFőé 1z0nySé