Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mágneskapcsoló 24VDC 4kW 3zFőé 2z2nySé SN019199 - 106368

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló 24VDC 4kW 3zFőé 2z2nySé SN019199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081061389

Sonepar cikkszám

SN019199

Gyártói cikkszám

106368

Gyártói típuskód

DILM9-22(24VDC)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.7 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

2.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

6 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-690 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

68 mm

Mélység:

117 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 24VDC 4kW 3zFőé 2z2nySé