Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mágneskapcsoló 250VAC 160kW 3z Főé 2z 2ny Sé GT86993 - 139556

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló 250VAC 160kW 3z Főé 2z 2ny Sé GT86993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-250 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

271 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081363346

Sonepar cikkszám

GT86993

Gyártói cikkszám

139556

Gyártói típuskód

DILM300A/22(RA250)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-250 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-250 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

186 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

490 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

160 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

132 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

300 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

240 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-250 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-250 V

Szélesség:

140 mm

Magasság:

189 mm

Mélység:

208 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 250VAC 160kW 3z Főé 2z 2ny Sé