Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mágneskapcsoló 250VAC 355kW 3z főé 2z 2ny sé GT60518 - 208219

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló 250VAC 355kW 3z főé 2z 2ny sé GT60518

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-250 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082082192

Sonepar cikkszám

GT60518

Gyártói cikkszám

208219

Gyártói típuskód

DILM650/22(RA250)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-250 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-250 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

373 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1041 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

355 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

280 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

650 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

512 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-250 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-250 V

Szélesség:

250 mm

Magasság:

296 mm

Mélység:

232 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 250VAC 355kW 3z főé 2z 2ny sé