Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Mágneskapcsoló 400VAC 30kW 3zFőé GT05493 - 046576

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló 400VAC 30kW 3zFőé GT05493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT05493

Gyártói cikkszám

046576

Gyártói típuskód

DIL2AM(400V50Hz 440V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

90 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

58 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; %Mágneskapcsoló 400VAC 30kW 3zFőé