EATON - Mágneskapcsoló 500VAC 132kW 3z főé 2z 2ny sé G31685 - 208202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 480-500 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 250-700 V
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 480-500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082082024
Sonepar cikkszám
G31685
Gyártói cikkszám
208202
Gyártói típuskód
DILM250/22(RAC500)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
480-500 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
250-700 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
480-500 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
149 kW
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
429 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
132 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
110 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
250 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
200 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
250-500 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
250-500 V
Szélesség:
140 mm
Magasság:
189 mm
Mélység:
208 mm