EATON - Mágneskapcsoló elektronikai modul DILM12 GT25543 - 101672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 12-250 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081015641
Sonepar cikkszám
GT25543
Gyártói cikkszám
101672
Gyártói típuskód
DILM12-XSPD
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
12-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Mágneskapcsoló elektronikai modul DILM12