EATON - Mágneskapcsoló elektronikai modul DILM12 GT34408 - 281220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082812201
Sonepar cikkszám
GT34408
Gyártói cikkszám
281220
Gyártói típuskód
DILM12-XSPVL48
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-48 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Mágneskapcsoló elektronikai modul DILM12