EATON - Mágneskapcsoló elektronikai modul DILM17-32-höz GT43470 - 281214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 130-240 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082812140
Sonepar cikkszám
GT43470
Gyártói cikkszám
281214
Gyártói típuskód
DILM32-XSPV240
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
130-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
130-240 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Mágneskapcsoló elektronikai modul DILM17-32-höz