EATON - Mágneskapcsoló elektronikai modul DILM32 GT21008 - 281203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-240 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082812034
Sonepar cikkszám
GT21008
Gyártói cikkszám
281203
Gyártói típuskód
DILM32-XSPR240
Funkció:
RC-elem
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-240 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Mágneskapcsoló elektronikai modul DILM32