EATON - Mágneskapcsoló elektronikai modul Swire-DIL IP20 GT41009 - 107028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Névleges feszültség - 230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081067961
Sonepar cikkszám
GT41009
Gyártói cikkszám
107028
Gyártói típuskód
SWIRE-DIL
Névleges üzemi áram:
63 A
Névleges feszültség:
230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Beépítési mélység:
67.5 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20