EATON - Mágneskapcsoló elektronikai modul varisztor-védókapcs. SN010150 - 281221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 130-240 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082812218
Sonepar cikkszám
SN010150
Gyártói cikkszám
281221
Gyártói típuskód
DILM12-XSPVL240
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
130-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
130-240 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Mágneskapcsoló elektronikai modul varisztor-védókapcs.