EATON - Mágneskapcsoló elektronikai modul varisztor-védókapcs. SN014525 - 281225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-690 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082812256
Sonepar cikkszám
SN014525
Gyártói cikkszám
281225
Gyártói típuskód
DILM95-XSPVL240
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-690 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Mágneskapcsoló elektronikai modul varisztor-védókapcs.