Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Mágneskapcsoló időzítő 1z1ny késleltetett elenged G10038 - 002280

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló időzítő 1z1ny késleltetett elenged G10038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - elengedés

  • Beállítási idő - 0.2-180 s

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G10038

Gyártói cikkszám

002280

Gyártói típuskód

TPD11DIL

Kapcsolási funkció:

elengedés

Beállítási idő:

0.2-180 s

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Relék ; Időtag ; Mágneskapcsoló időzítő 1z1ny késleltetett elenged