EATON - Mágneskapcsoló időzítő modul 0.1-100s meghúzás kés GT36240 - 101442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - behúzás
Beállítási idő - 0.05-100 s
Váltóérintkezők száma - 0
Működési elv - elektronikus
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081013623
Sonepar cikkszám
GT36240
Gyártói cikkszám
101442
Gyártói típuskód
DILM32-XTEE11(RAC240)
Kapcsolási funkció:
behúzás
Beállítási idő:
0.05-100 s
Váltóérintkezők száma:
0
Működési elv:
elektronikus
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Relék ; Időtag ; Mágneskapcsoló időzítő modul 0.1-100s meghúzás kés