Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mágneskapcsoló időzítő modul 0.1-100s meghúzás kés GT72505 - 101440

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló időzítő modul 0.1-100s meghúzás kés GT72505

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - behúzás

  • Beállítási idő - 0.05-100 s

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Működési elv - elektronikus

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081013609

Sonepar cikkszám

GT72505

Gyártói cikkszám

101440

Gyártói típuskód

DILM32-XTEE11(RA24)

Kapcsolási funkció:

behúzás

Beállítási idő:

0.05-100 s

Váltóérintkezők száma:

0

Működési elv:

elektronikus

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Relék ; Időtag ; Mágneskapcsoló időzítő modul 0.1-100s meghúzás kés