EATON - Mágneskapcsoló időzítő modul 0.5-10s kikapcs késl. SN015192 - 104943
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 3200 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 85 kA
Készülék felépítése - Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081048014
Sonepar cikkszám
SN015192
Gyártói cikkszám
104943
Gyártói típuskód
DILM32-XTED11-10(RA24)
Névleges tartós áram (Iu):
3200 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
85 kA
Készülék felépítése:
Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Pólusszám:
4
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
6
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40