EATON - Mágneskapcsoló segédé 1ny oldalra szer DILM-hez G30133 - 001930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G30133
Gyártói cikkszám
001930
Gyártói típuskód
01SDILM
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
16 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; %Mágneskapcsoló segédé 1ny oldalra szer DILM-hez