Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mágneskapcsoló segédé 1z+1 ny Z-R, Z-SCH-hoz G51684 - 248862

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló segédé 1z+1 ny  Z-R, Z-SCH-hoz G51684

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kontaktorok/relék

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082488628

Sonepar cikkszám

G51684

Gyártói cikkszám

248862

Gyártói típuskód

Z-SC

Készülék szerelés:

kontaktorok/relék

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

3 A

Funkció:

segédkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

63 A

Feszültség fajtája:

AC

Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Mágneskapcsoló segédé 1z+1 ny Z-R, Z-SCH-hoz