Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Mágneskapcsoló segédé 1z1ny tetejére szer DILR-hoz GT27280 - 010345

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló segédé 1z1ny tetejére szer DILR-hoz GT27280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27280

Gyártói cikkszám

010345

Gyártói típuskód

11DIL

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

16 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; %Mágneskapcsoló segédé 1z1ny tetejére szer DILR-hoz