Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mágneskapcsoló segédé 2z 2ny tetejére szer DILER G21001 - 010288

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló segédé 2z 2ny tetejére szer DILER G21001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080102885

Sonepar cikkszám

G21001

Gyártói cikkszám

010288

Gyártói típuskód

22DILE

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

4 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Mágneskapcsoló segédé 2z 2ny tetejére szer DILER