EATON - Mágneskapcsoló segédé 4ny tetejére szer DILM hez G24660 - 015091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 4
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24660
Gyártói cikkszám
015091
Gyártói típuskód
04DIL
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
4
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; %Mágneskapcsoló segédé 4ny tetejére szer DILM hez