EATON - Mágneskapcsoló segédkontaktor GT13276 - 276422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082764227
Sonepar cikkszám
GT13276
Gyártói cikkszám
276422
Gyártói típuskód
DILA-XHI20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Mágneskapcsoló segédkontaktor