Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Mágneskapcsoló tekercs 230V AC DILM115 GT35329 - 230112

EATON
MásolásMásolás
EATON - Mágneskapcsoló tekercs 230V AC DILM115 GT35329

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 190-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 190-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082301125

Sonepar cikkszám

GT35329

Gyártói cikkszám

230112

Gyártói típuskód

DILM150-XSP(RAC240)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

190-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

190-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 230V AC DILM115