EATON - Mech. reteszelő mot.-hoz, egymás mellé SN036143 - 104544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Főérintkezők száma, záró - 8
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
155 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081043620
Sonepar cikkszám
SN036143
Gyártói cikkszám
104544
Gyártói típuskód
NZM2/3-XMVR
Funkció:
irányváltó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Főérintkezők száma, záró:
8
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
6 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Szélesség:
90 mm
Magasság:
59 mm
Mélység:
58 mm