Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megjelenítő fejlesztő szoftver, EPAM SN041290 - 140380

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megjelenítő fejlesztő szoftver, EPAM SN041290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • SCADA funkcionalitás - Nem

  • Több helyen is alkalmazható, futásidő - Nem

  • Felhasználócsoportok (jelszóvédelem) - Igen

  • SQL-adatbázis - választható

  • Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer - 0.2 GHz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7640130094376

Sonepar cikkszám

SN041290

Gyártói cikkszám

140380

Gyártói típuskód

SW-EPAM

SCADA funkcionalitás:

Nem

Több helyen is alkalmazható, futásidő:

Nem

Felhasználócsoportok (jelszóvédelem):

Igen

SQL-adatbázis:

választható

Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer:

0.2 GHz

OPC-illesztőfelülettel, szerver:

Igen

OPC-illesztőfelülettel, kliens:

Igen

Programozási illesztőfelületekkel:

Igen

Futásidejű operációs rendszer, Windows XP:

Igen

Futásidejű operációs rendszer, Windows 2000:

Igen

Futásidejű operációs rendszer, LINUX:

Nem

Runtime üzemi rendszer, Windows Vista:

Igen

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Igen

Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:

Igen

Futásidejű operációs rendszer, egyéb:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:

Igen

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:

Igen

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 2000:

Igen

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows XP:

Igen

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:

Nem

Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows Vista:

Igen

Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows 2003 Server:

Nem

Tervező üzemi (Windows 7) rendszeren futtatható:

Igen

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 8:

Igen

Min. főtároló, futásidejű rendszer:

256 MB

Min. fő memória, projekttervező rendszer:

128 MB

Ipari- és technológiai bővítések:

integrált

Max. szerverszám:

1

Max. kliensszám:

10

Web-kliensek részére alkalmas:

Igen

Riasztás-management:

Igen

Irány-megjelenítés:

Igen

Többfelhasználós projektek maximális száma:

1

Online projekttervezés lehetséges:

Igen

Integrálható az automatizációs rendszer műszaki software-jébe:

Nem

Online/runtime nyelvek száma:

100

Beszédátkapcsolás lehetséges:

Igen

Projekttervező/futásidejű nyelvek száma:

100

Projekttervező-felületi nyelvek száma:

2

Visual Basic szkript-nyelvvel:

Nem

Egyéb szkript-nyelvvel:

Igen

Objektum-építőelem-könyvtár:

integrált

Jelzőrendszer:

integrált

Alkalmazó-archívum/receptúra kezelés:

integrált

Beszámoló rendszer/protokollrendszer:

integrált

Folyamatdiagnózis funkció:

rendelkezésre nem álló

Min. processzor ütemfrekvencia, projekttervező rendszer:

1 GHz

PLC ipari vezérlések ; HMI megjelenítő szotver ; Megjelenítő fejlesztő szoftver, EPAM