EATON - Megsz. 3p motor véd. dugaszolható IP20 SN037189 - 112720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 40-50 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 400-700 A
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Névleges feszültség - 440-440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
105 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081122608
Sonepar cikkszám
SN037189
Gyártói cikkszám
112720
Gyártói típuskód
NZMB1-M50-SVE
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
40-50 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
400-700 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Névleges feszültség:
440-440 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység dugaszoló technika
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
95 mm
Mélység:
90 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
15 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
18.5 kA
Veszteségi teljesítmény:
14.1 W
Magasság:
201 mm