EATON - Megsz. 3p motor véd. dugaszolható IP20 SN037284 - 113197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 125-160 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1280-2240 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 440-440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
203 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081127320
Sonepar cikkszám
SN037284
Gyártói cikkszám
113197
Gyártói típuskód
NZMB2-M160-SVE
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
125-160 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1280-2240 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
440-440 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység dugaszoló technika
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
105 mm
Mélység:
180 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
45 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
90 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
18.5 kA
Veszteségi teljesítmény:
38.4 W
Magasság:
245 mm