EATON - Megsz. 3p motor véd. dugaszolható IP20 SN037323 - 113251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 2 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - DC
Kioldási karakterisztika - G
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081127863
Sonepar cikkszám
SN037323
Gyártói cikkszám
113251
Gyártói típuskód
NZMN2-M160-SVE
Méret:
egyéb
Névleges áram:
2 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
DC
Kioldási karakterisztika:
G
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gPV (napelemes védelem)
Névleges feszültség AC:
0 V
Névleges feszültség DC:
1500 V
Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:
0 kA
Megszakítóképesség névleges feszültségen, DC:
20 kA
Névleges üzemi frekvencia:
0-0 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
10 W
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megsz. 3p motor véd. dugaszolható