Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megsz. 3P motor véd. dugaszolható IP20 SN037355 - 113295

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megsz. 3P motor véd. dugaszolható IP20 SN037355

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081128303

Sonepar cikkszám

SN037355

Gyártói cikkszám

113295

Gyártói típuskód

NZMS2-M32-SVE

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

500 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

2

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megsz. 3P motor véd. dugaszolható