Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megsz. 3p motor véd./el. dugaszolható IP20 SN037328 - 113256

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megsz. 3p motor véd./el. dugaszolható IP20 SN037328

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 12 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - DC

  • Kioldási karakterisztika - G

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081127917

Sonepar cikkszám

SN037328

Gyártói cikkszám

113256

Gyártói típuskód

NZMN2-ME90-SVE

Méret:

egyéb

Névleges áram:

12 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

DC

Kioldási karakterisztika:

G

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Névleges feszültség AC:

0 V

Névleges feszültség DC:

1500 V

Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:

0 kA

Megszakítóképesség névleges feszültségen, DC:

20 kA

Névleges üzemi frekvencia:

0-0 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

10 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megsz. 3p motor véd./el. dugaszolható