EATON - Megsz. 3p motor védő kikocsizható IP20 SN037469 - 113555
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 175-350 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 700-4900 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram (Iu) - 350 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
275 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081130801
Sonepar cikkszám
SN037469
Gyártói cikkszám
113555
Gyártói típuskód
NZMS3-ME350-AVE
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
175-350 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
700-4900 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram (Iu):
350 A
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20