EATON - Megsz. 3p motor védő kikocsizható IP20 SN042895 - 168529
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 175-350 A
Kioldási technika - elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 700-4900 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
246 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081650064
Sonepar cikkszám
SN042895
Gyártói cikkszám
168529
Gyártói típuskód
NZMS3-ME350-SVE
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
175-350 A
Kioldási technika:
elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
700-4900 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
350 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység dugaszoló technika
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
140 mm
Mélység:
335 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
110 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
200 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
65 kA
Magasság:
215.2 mm