EATON - Megsz. 3p túlterh.kioldó nélkül kikocsizható IP20 SN037443 - 113524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081130498
Sonepar cikkszám
SN037443
Gyártói cikkszám
113524
Gyártói típuskód
NZMN3-S320-AVE
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
szürke
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
ajtó kuplung forgóhajtás
Reteszelhető:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Kapcsolók száma:
1
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.7 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem