EATON - Megsz. 3p túlterh.kioldó nélkül kikocsizható IP20 SN037445 - 113526
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 6-10 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
384 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081130511
Sonepar cikkszám
SN037445
Gyártói cikkszám
113526
Gyártói típuskód
NZMN3-S500-AVE
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
6-10 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
500 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
185 mm
Mélység:
346 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
160 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
250 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
35 kA
Magasság:
260 mm