EATON - Megsz. 4p szelektív véd. + földzárlat kocsizható IP20 SN037512 - 113606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 48 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081131310
Sonepar cikkszám
SN037512
Gyártói cikkszám
113606
Gyártói típuskód
NZMS3-4-VE630-T-AVE
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
48 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Funkció:
távhajtás
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
1600 A
Feszültség fajtája:
DC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megsz. 4p szelektív véd. + földzárlat kocsizható